仕様樹脂ケースセット
付属品電池パック×2、 急速充電器(冷却機能付)、 電池カバー、収納ケース
サイズ145×244(H)mm (バッテリー装着時)
質量(g)1.7kg(バッテリー装着時)
先端形状四角ドライブ12.7mm
バッテリー14.4Vリチウムイオン電池6.0Ah
充電時間30分
最大締付トルク265N.m(2700kgf)
1個
¥71,600
税込¥78,760
3日以内出荷
樹脂ケース付(355×220×50mm)。
正逆転付。
セット内容<セット内容>、エアーラチェットレンチ、エクステンションバー75mm、ユニバーサルジョイント、ビットアダプター、ソケット10・11・12・13・14・17・19mm、ドライバービット(-)5.5、(+)#2・#3、プラグ・オイルポッド
材質鉄、アルミ
全長(mm)260
質量(kg)1.15
使用圧力(MPa)0.63
最大トルク(N・m)68
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)115
騒音値(dB)89(A)
吸入口サイズRc1/4"
差込角(sq.)1/2"
アズワン品番64-7822-53
使用コンプレッサ2.2kw
振動3軸合成値(m/s2)6.56m/s2(ISO22867)
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
全長(mm)318
質量(kg)1.3
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
空気消費量(L/min)300
能力ボルト径(mm)12
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-29
使用コンプレッサ2.2kW以上
1台
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。正逆転付
用途10mm以下の小ネジ作業。自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業。自動車板金作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
最大トルク(N・m)20
エスコ品番EA157KA
全長(mm)165
質量(g)500
ボルト径10mm
空気消費量(L/min)65
所要圧縮機(kw)1.5
使用エアーホース径6.5
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付
セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm
材質鉄、アルミ
寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150
質量(g)9800
使用圧力(MPa)0.62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150
アズワン品番64-7822-33
使用コンプレッサ2.2kW
1個
¥44,300
税込¥48,730
翌日出荷
全長(mm)109
質量(kg)1.3
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
空気消費量(L/min)105
能力ボルト径M16
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4"
使用コンプレッサ1.5~2.2kw
1台
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
全長(mm)160
質量(g)650
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])550
空気消費量(L/min)67
騒音レベル(dB(A))86
能力ボルト径(mm)10
差込角(inch)3/8"
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-48
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)5.7m/s2
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
メンテナンスが簡単で品質とバランスの取れた製品です
仕様差込タイプ:リング固定式
全長(mm)198
質量(kg)2.52
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
空気消費量(L/min)198
能力ボルト径(mm)22
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-19
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
このインパクトレンチは、世界特許のジャンボハンマーを装着。は部品数を最小限におさえ、軽量・小型・高トルクの上、故障が少なく長寿命が自慢です。正逆転付。レギュレーター有
最大トルク(N・m)578
エスコ品番EA155RF
全長(mm)171
質量(kg)2.5
使用圧力(MPa)0.64
打撃数(min-1[回/分])1200
ボルト径18mm
空気消費量(L/min)170
軸心より側面まで(mm)34
差込角(inch)1/2
吸入口サイズ1/4inchPT
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
¥49,000
税込¥53,900
翌日出荷
可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
質量(kg)7.9
角寸法差込角:1”
使用圧力(MPa)0.6
構造インパクトクラッチ:N型
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)
トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370
使用ホース(mm)内径:9.5
能力(mm)ボルト径:38
騒音レベル(dB(A))88
吸入口サイズRc3/8”
サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)
最大トルク(Nm[kgf-cm])1,370
コンプレッサー(kW)7.5
振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。
全長(mm)約140
質量(g)500
角寸法差込角:3/8”
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(L/min)59
能力(mm)ボルト径:12
騒音レベル(dB(A))92
吸入口サイズRc1/4”
最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100
適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
1台
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
正逆転付
最大締め付けトルクは520Nmと高出力
高効率消音排気構造の採用により低騒音
独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久
パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い
特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)
アズワン品番65-2111-21
1台
¥51,800
税込¥56,980
翌日出荷
全長(mm)332
質量(kg)1.98
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(L/min)380
騒音レベル(dB(A))94
能力ボルト径(mm)13
差込角(inch)3/8"
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-34
使用コンプレッサ2.6kw
振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
1台
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
TPRグリップにより滑りを防ぎます
仕様差込タイプ:スプリングピン固定式
全長(mm)389
質量(kg)2.5
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])900
空気消費量(L/min)139
能力ボルト径(mm)12
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4”
アズワン品番64-2198-21
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥54,700
税込¥60,170
翌日出荷
狭い空間でも簡単に作業を行なうことができます
仕様差込タイプ:リング固定式使用トルク範囲:30-200ft-lb
全長(mm)245
質量(kg)1.4
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
空気消費量(L/min)119
能力ボルト径(mm)16
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズ1/4”
アズワン品番64-2198-18
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
仕様使用トルク範囲:338~810N・m
全長(mm)186
質量(kg)2
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
空気消費量(L/min)142
能力ボルト径M22
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4"
使用コンプレッサ1.5~2.2kw
1台
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
全長(mm)332
質量(kg)1.98
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(L/min)380
騒音レベル(dB(A))94
能力ボルト径(mm)13
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-35
使用コンプレッサ2.6kw
振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
1台
¥34,200
税込¥37,620
翌日出荷
仕様差込タイプ:リング&ピン(ホール)固定式
全長(mm)275
質量(kg)7.1
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)255
能力ボルト径(mm)38
差込角(inch)1"
吸入口サイズ1/2”
アズワン品番64-2198-26
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥94,500
税込¥103,950
翌日出荷
強力なパワーと耐久性をもっています
仕様差込タイプ:リング固定式
全長(mm)222
質量(kg)4.19
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(L/min)207
能力ボルト径(mm)26
差込角(inch)3/4"
吸入口サイズRc3/8”
アズワン品番64-2198-22
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥45,800
税込¥50,380
翌日出荷
雄ねじプラグ付。正逆転付。
材質アルミ
全長(mm)332
質量(kg)1.98
角寸法差込角:1/2”
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
騒音値(dB)97(A)
能力(mm)ボルト径:13
吸入口サイズRc1/4”
最大トルク(Nm[kgf-cm])270
コンプレッサー(kW)2.6
振動3軸合成値(m/s2)17.4(ISO28927-2 )
1台
¥36,500
税込¥40,150
翌日出荷
ツインハンマーの為高効率に作業ができます
全長(mm)590
質量(kg)12.43
タイプ差込:リング&ピン(ホール)固定式
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
空気消費量(L/min)258
能力ボルト径(mm)45
差込角(inch)1”
吸入口サイズ(エアー)1/2”
アズワン品番64-2198-24
最大トルク3390N・m
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥137,100
税込¥150,810
当日出荷
強力かつ軽量の為、限られたスペースの作業が簡単です
仕様差込タイプ:リング固定式
全長(mm)113
質量(kg)1.35
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)113
能力ボルト径(mm)16
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4”
アズワン品番64-2198-20
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥21,100
税込¥23,210
8日以内出荷
用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。
エスコ品番EA155KK
全長(mm)241
質量(kg)4.2
ボルト径20mm
空気消費量(L/min)470
所要圧縮機(kw)3.75
差込角(inch)3/4
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥73,600
税込¥80,960
翌日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。