商品豆知識
手元スイッチ搭載で簡単にON/OFF操作
平面、曲面等あらゆる面に滑らかに刻字が可能
毎分600回を超える前後振動により、鮮やかでハッキリとしたマーキングが可能
ペン先に耐摩耗性に優れた特殊超硬材を採用し、幅広い素材へのマーキングと長寿命を実現
画期的な駆動方式によって、簡易構造でありながらパワフルで安定した振動を生み出します。
日常のメンテナンスや部品交換も簡易
刻印ではできなかったR面へのマーキングが可能
打ち付けによるワークへのダメージ(歪み)がほとんどありません。
長時間作業にも疲れを感じさせない小型、軽量設計
プラグ付き
用途各種金属、ガラス、プラスチックなどへのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取り、砂落とし作業
適合硬度:HRC50まで
エスコ品番EA159MA
質量(g)136(コード含まず)
空気消費量(L/min)25
使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
ホース長さ(m)2.5
ホースジョイントPT1/4
胴径×全長(mm)17×140
1個
¥41,700
税込¥45,870
翌日出荷
ヤスリペーパー裏面はのり付きです。
先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。
先端パーツの取り替えはワンタッチ
仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)
アズワン品番65-2222-37
1台
¥7,860
税込¥8,646
8日以内出荷
適合1.5kw以上のコンプレッサー
エスコ品番EA159GA
全長(mm)160
質量(g)約200
空気消費量(L/min)150
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース長さ(m)1.5
振動数(min-1)無負荷130000
ホースジョイントPT1/4
ペン先径(Φmm)2
1個
¥13,700
税込¥15,070
当日出荷
全長(mm)129
質量(g)150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])100000
空気消費量(L/min)170
チャック寸法(mm)3
1個
¥137,000
税込¥150,700
翌日出荷
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。