空圧工具 :「切断」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA809PX-21用]切断砥石 金属、プラスチックなどの切断
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):1.3●最大回転数:15,000rpm●入数:3枚 アズワン品番65-2222-54
1個(3個)
960 税込1,056
欠品中

小径丸ノコや切断砥石などを使用した切断作業時の安全カバーです。 ダストキャッチャーの使用効果も上がります。 ディスク型先端工具を使用した切断作業時や切削作業時の万一の安全のために
仕様●サイズ:50×18×25(H)mm●先端サイズ:最大Φ22mmまで●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11EA818PR-12・EA818PR-12S アズワン品番65-2229-36
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

用途金属板の直線、曲線、中抜き切断 エスコ品番EA166A 全長(mm)170 質量(kg)1.1 ねじ下穴サイズ(mm)Φ21 使用圧力(MPa)0.62 切断能力(mm)スチール:1.4、アルミニウム:1.0 刃幅(mm)4 空気消費量(L/min)280 所要圧縮機(kw)1.5 ストローク数(min-1[回/分])3500 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

自動車マフラーの切断作業に使用します。
仕様マフラーカッター 材質特殊鋼 軸径(Φmm)12.7 全長(mm)168 質量(g)218 刃幅(mm)16(3)
1本
4,000 税込4,400
翌日出荷

シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
仕様エッチングツール 材質特殊鋼 軸径(Φmm)12.7 全長(mm)176 質量(g)232 刃幅(mm)17(7、3、7)
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。
仕様フラットチゼル 材質特殊鋼 軸径(Φmm)12.7 全長(mm)180 質量(g)250 刃幅(mm)22 先端形状ヒラ
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

適合替刃・カッターEA161LN-124、132 空気消費量(L/min)170 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
17,400 税込19,140
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ストローク数:約2800rpm 付属品カプラープラグR1/4"、オイルポット、六角棒レンチ4mm、パイプシール(シールテープ) 材質本体:アルミダイキャスト、刃:SK-5 全長(mm)220 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)0.58 切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ:1.6、ステンレス版付加 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×45×160 空気消費量(L/min)約112 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2205-61 使用コンプレッサ1.10kW 推奨ホース内径(Φmm)6.5以上
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります