絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(58)
  • TRUSCO(25)
  • SHINANO(信濃機販)(127)
  • NSK(ナカニシ)(86)
  • エス・ピー・エアー(80)
  • 日本ニューマチック工業(79)
  • 空研(79)
  • 不二空機(63)
  • ベッセル(63)
  • 瓜生製作(62)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(61)
  • コンパクトツール(60)
  • 修理(58)
  • 東空販売(48)
  • ヨコタ工業(36)
  • Axel(36)
  • 永興電機工業(34)
  • ヤナセ(柳瀬)(33)
  • ミニター(32)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(34)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空圧工具 :「回転」の検索結果

関連キーワード
  • 回転工具
  • ブラシ 回転
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーインパクトレンチ エスコエアーインパクトレンチエスコ
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
質量(kg)7.9角寸法差込角:1”使用圧力(MPa)0.6構造インパクトクラッチ:N型無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370使用ホース(mm)内径:9.5能力(mm)ボルト径:38騒音レベル(dB(A))88吸入口サイズRc3/8”サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])1,370コンプレッサー(kW)7.5振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
エアーインパクトレンチ エスコエアーインパクトレンチエスコ
15,800税込17,380
1台
翌日出荷
コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。
全長(mm)約140質量(g)500角寸法差込角:3/8”使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)59能力(mm)ボルト径:12騒音レベル(dB(A))92吸入口サイズRc1/4”最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
25,000rpm エアーグラインダーキット エスコ25,000rpm エアーグラインダーキットエスコ
11,000税込12,100
1台
翌日出荷
付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
エアーサンダー(マジック式) エスコエアーサンダー(マジック式)エスコ
26,200税込28,820
1台
翌日出荷
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
125mm ランダムアクションサンダー 充電式 エスコ125mm ランダムアクションサンダー 充電式エスコ
54,400税込59,840
1個
8日以内出荷
仕様●型番:GEX18V-125●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●ペーパーサイズ:Φ125mm●本体サイズ:153×108(H)mm●重量:1.6kg●回転数:6000~10000rpm●ストローク数:12000~20000spm●充電時間:約48分(空→80%ターボ充電) 約65分(空→フル充電)●オービットダイヤ:2.5mm●振動3軸合成値:1.9m/s2 ●付属品:バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、ケース●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式電子無段変速●部材に近い最適なバランス、エルゴノミクスデザインのパームレストとグリップにより、工具を快適に操作可能●ブラシレスモーターとボッシュのプロ用18Vシステムにより、スピーディーな作業と長い連続使用時間を実現●簡単かつ直感的に操作可能アズワン品番65-5664-60
56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー エスコ56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダーエスコ
11,100税込12,210
1セット
翌日出荷
プラグ付
仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)アズワン品番65-3882-99
[EA809PX-21用] タングステンカッター エスコ[EA809PX-21用] タングステンカッターエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]タングステンカッター 木材の切削(ウッドカーピングなど)
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-55
[EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入) エスコ[EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入)エスコ
960税込1,056
1個(3個)
翌日出荷
[EA809PX-21用]切断砥石 金属、プラスチックなどの切断
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):1.3●最大回転数:15,000rpm●入数:3枚アズワン品番65-2222-54
[EA809PX-21用] ナイロンブラシ(細目) エスコ[EA809PX-21用] ナイロンブラシ(細目)エスコ
1,350税込1,485
1セット(3枚)
翌日出荷
[EA809PX-21用]ナイロンブラシ(細目・#240) 研磨、磨き、さび落とし
仕様●粒度:#240●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●入数:3枚アズワン品番65-2222-53
[EA809PX-21用] ラジアルフラップディスク エスコ[EA809PX-21用] ラジアルフラップディスクエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]ラジアルフラップディスク 金属、木材の切削、研磨に
仕様●粒度:#100●ディスク径:Φ50mm●直径(mm):50●厚さ(mm):13●穴径(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-52
[EA809PX-21用] ナイロンブラシ(粗目) エスコ[EA809PX-21用] ナイロンブラシ(粗目)エスコ
1,350税込1,485
1セット(3枚)
翌日出荷
[EA809PX-21用]ナイロンブラシ(粗目・#120) 研磨、磨き、さび落とし
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●入数:3枚アズワン品番65-2222-51
[EA809PX-21用] オフセット砥石(石材用) エスコ[EA809PX-21用] オフセット砥石(石材用)エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]オフセット砥石 ガラス、石材などの切削、研磨
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●穴径(mm):10アズワン品番65-2222-50
[EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石 エスコ[EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石エスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]ダイヤモンド砥石 刃物研磨、金属の精密研磨、ガラスの研磨、石材の研磨などに
仕様●粒度:#150●直径(mm):50●厚さ(mm):1●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-49
[EA809PX-21用] フラップディスク(金属・木材用 エスコ[EA809PX-21用] フラップディスク(金属・木材用エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]フラップディスク 金属、木材の切削、研磨に
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-48
[EA809PX-21用] ナイロンブラシセット エスコ[EA809PX-21用] ナイロンブラシセットエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]ナイロンブラシセット 研磨、磨き、サビ落としに
仕様●セット内容:専用ディスク粗目#120細目#240(各1枚)●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-47
[EA809PX-21用] オフセット砥石(金属用) エスコ[EA809PX-21用] オフセット砥石(金属用)エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]オフセット砥石 各種金属の研磨、仕上げに
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-46
マイクロディスクグラインダー エスコマイクロディスクグラインダーエスコ
25,600税込28,160
1台
翌日出荷
手の作負担が少ない小型ディスクグラインダー 塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:11,000rpm●重量:630g●全長:260mm●定格使用時間:15分●砥石サイズ:50×10(厚さ)×10(穴径)mm●コード長:2m●付属品:ディスクWA砥石60番(EA809PX-22)ディスクペーパー(EA809PX-24)L型レンチアズワン品番65-2222-45
エアーダイグラインダーキット エスコエアーダイグラインダーキットエスコ
9,110税込10,021
1セット
翌日出荷
仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mmアズワン品番65-2111-62
エアーマイクログラインダー エスコエアーマイクログラインダーエスコ
43,400税込47,740
1台
翌日出荷
エアーインパクトレンチ エスコエアーインパクトレンチエスコ
45,500税込50,050
1台
翌日出荷
エアーインパクトレンチ(軽量) エスコエアーインパクトレンチ(軽量)エスコ
51,800税込56,980
1台
翌日出荷
正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)アズワン品番65-2111-21
1"DR エアーインパクトレンチ エスコ1"DR エアーインパクトレンチエスコ
137,100税込150,810
1台
当日出荷
ツインハンマーの為高効率に作業ができます
全長(mm)590質量(kg)12.43タイプ差込:リング&ピン(ホール)固定式使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)258能力ボルト径(mm)45差込角(inch)1”吸入口サイズ(エアー)1/2”アズワン品番64-2198-24最大トルク3390N・m使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型) エスコ23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型)エスコ
27,200税込29,920
1台
翌日出荷
付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)材質アルミ全長(mm)135質量(g)210使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)155ホース長さ(m)1.5スピンドル径M7×P0.75騒音レベル(dB(A))84吸入口サイズR1/4"アズワン品番64-7822-60使用コンプレッサ1.5~2.2KWパッド径(Φmm)30振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)
1/2"DR/ 68.0N・m  エアーラチェットレンチキット エスコ1/2"DR/ 68.0N・m エアーラチェットレンチキットエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
樹脂ケース付(355×220×50mm)。 正逆転付。
セット内容<セット内容>、エアーラチェットレンチ、エクステンションバー75mm、ユニバーサルジョイント、ビットアダプター、ソケット10・11・12・13・14・17・19mm、ドライバービット(-)5.5、(+)#2・#3、プラグ・オイルポッド材質鉄、アルミ全長(mm)260質量(kg)1.15使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)68無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)115騒音値(dB)89(A)吸入口サイズRc1/4"差込角(sq.)1/2"アズワン品番64-7822-53使用コンプレッサ2.2kw振動3軸合成値(m/s2)6.56m/s2(ISO22867)
3/8"DR/67N・m エアーラチェットレンチ(コンパクト) エスコ3/8"DR/67N・m エアーラチェットレンチ(コンパクト)エスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
全長(mm)160質量(g)650使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])550空気消費量(L/min)67騒音レベル(dB(A))86能力ボルト径(mm)10差込角(inch)3/8"吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-7822-48使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)5.7m/s2
1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式) エスコ1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)エスコ
34,200税込37,620
1台
翌日出荷
全長(mm)332質量(kg)1.98使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))94能力ボルト径(mm)13差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-7822-35使用コンプレッサ2.6kw関連資料RoHS(0.19MB) 図面(0.06MB) 取扱説明書(0.52MB)振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
3/8"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式) エスコ3/8"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)エスコ
26,000税込28,600
1台
翌日出荷
全長(mm)332質量(kg)1.98使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))94能力ボルト径(mm)13差込角(inch)3/8"吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-7822-34使用コンプレッサ2.6kw振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式) エスコ10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式)エスコ
25,600税込28,160
1台
翌日出荷
全長(mm)184質量(g)740使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)212取付け方法マジック式吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2198-39使用コンプレッサ5HP以上
25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダーエスコ
7,120税込7,832
1台
当日出荷
全長(mm)150質量(g)360使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)76チャック寸法(mm)6吸入口サイズ1/4"アズワン品番64-2198-33使用コンプレッサ5HP以上
100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダー エスコ100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダーエスコ
137,000税込150,700
1個
翌日出荷
全長(mm)129質量(g)150無負荷回転数(min-1[r.p.m])100000空気消費量(L/min)170チャック寸法(mm)3
13mm/  500rpm エアードリル エスコ13mm/ 500rpm エアードリルエスコ
17,200税込18,920
1台
翌日出荷
全長(mm)235質量(kg)1.95使用圧力(MPa)0.62MPA無負荷回転数(min-1[r.p.m])500チャック能力(mm)13空気消費量(L/min)113吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2198-32使用コンプレッサ5HP以上
10mm/ 1800rpm エアードリル エスコ10mm/ 1800rpm エアードリルエスコ
10,500税込11,550
1台
翌日出荷
全長(mm)230質量(kg)1.06使用圧力(MPa)0.62MPA無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800チャック能力(mm)10空気消費量(L/min)85吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2198-31
1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチ エスコ1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチエスコ
21,100税込23,210
1台
翌日出荷
全長(mm)318質量(kg)1.3使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])280空気消費量(L/min)300能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2198-29使用コンプレッサ2.2kW以上
1"DR エアーインパクトレンチ エスコ1"DR エアーインパクトレンチエスコ
94,500税込103,950
1台
翌日出荷
仕様差込タイプ:リング&ピン(ホール)固定式全長(mm)275質量(kg)7.1使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)255能力ボルト径(mm)38差込角(inch)1"吸入口サイズ1/2”アズワン品番64-2198-26使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
3/4"DR エアーインパクトレンチ エスコ3/4"DR エアーインパクトレンチエスコ
45,800税込50,380
1台
翌日出荷
強力なパワーと耐久性をもっています
仕様差込タイプ:リング固定式全長(mm)222質量(kg)4.19使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)207能力ボルト径(mm)26差込角(inch)3/4"吸入口サイズRc3/8”アズワン品番64-2198-22使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式) エスコ1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)エスコ
54,700税込60,170
1台
翌日出荷
TPRグリップにより滑りを防ぎます
仕様差込タイプ:スプリングピン固定式全長(mm)389質量(kg)2.5使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])900空気消費量(L/min)139能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4”アズワン品番64-2198-21使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチエスコ
28,100税込30,910
1台
翌日出荷
メンテナンスが簡単で品質とバランスの取れた製品です
仕様差込タイプ:リング固定式全長(mm)198質量(kg)2.52使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)198能力ボルト径(mm)22差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2198-19使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチエスコ
26,600税込29,260
1台
翌日出荷
狭い空間でも簡単に作業を行なうことができます
仕様差込タイプ:リング固定式使用トルク範囲:30-200ft-lb全長(mm)245質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500空気消費量(L/min)119能力ボルト径(mm)16差込角(inch)1/2"吸入口サイズ1/4”アズワン品番64-2198-18使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1/2"DR エアーインパクトレンチ(ツインハンマー仕様) エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチ(ツインハンマー仕様)エスコ
27,900税込30,690
1台
翌日出荷
仕様使用トルク範囲:338~810N・m全長(mm)186質量(kg)2使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(L/min)142能力ボルト径M22差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2kw
1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ) エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ)エスコ
23,900税込26,290
1台
翌日出荷
全長(mm)109質量(kg)1.3使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)105能力ボルト径M16差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2kw

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら