仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm
アズワン品番65-2111-62
1セット
¥9,110
税込¥10,021
翌日出荷
プラグ付
仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)
アズワン品番65-3882-99
1セット
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
プラグ、レギュレーター付
仕様●メーカー:空研●型番:KG-25●全長:203mm●重量:740g●使用圧力:0.6MPa●エアー消費量:450L/min●無負荷回転数:3,000rpm●吸入口:Rc(PT)1/4"●チャックサイズ:6mm●使用コンプレッサー:2.2kw●用途:自動車のボディストライプ、両面テープの除去に
アズワン品番68-1809-55
1個
¥23,500
税込¥25,850
4日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。