空圧工具 :「L型」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
手の作負担が少ない小型ディスクグラインダー
塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:11,000rpm●重量:630g●全長:260mm●定格使用時間:15分●砥石サイズ:50×10(厚さ)×10(穴径)mm●コード長:2m●付属品:ディスクWA砥石60番(EA809PX-22)ディスクペーパー(EA809PX-24)L型レンチ
アズワン品番65-2222-45
1台
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。