HYPERLOCK(ハイパーロック)レバーを回すだけでサンディングプレートを簡単に脱着できる
変速ダイヤルを変えていろいろな用途に対応できる
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に
コーナーや狭い場所のサンディングに
付属品マルチサンダー本体×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1、オービタルプレート×1、ランダムプレート×1、コーナープレート×1、手指形プレート×1、曲面用プレート×1、ダストバッグ×1、紙パンチ×1、クリーナーノズル×1、マルチサンダー替ペーパーコーナー(三角)WA2000(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーランダム(丸)WA2001(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーオービタル(角)WA2002(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー手指形WA2003(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー曲面用WA2004(#60/80/120)×各1、取扱説明書×1
定格電圧(V)DC18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4000~10000
本体質量(kg)約1.2
連続使用時間(分)(○パッド/木工サンディング)Min:約60、Max:約15
モーター電圧(V)20(MAX)
スピード調節スピードの設定:1-6
オービットダイヤ(mm)ランダムプレート:2.5、オービタルプレート:約1.8、コーナープレート:約1.8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。