空圧工具 :「ダイヤ 研磨」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番826-6382 種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用 材質 全長(mm)210 質量(kg)0.68 サイズエアインレット1/4PT タイプ自吸塵式 全高(mm)82 パッド寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)3
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500 トラスコ品番826-6386 種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用 材質 全長(mm)210 質量(kg)0.74 サイズエアインレット1/4PT タイプ自吸塵式 全高(mm)93 パッド寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)5
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番826-6384 種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用 材質 全長(mm)145 質量(kg)0.63 サイズエアインレット1/4PT タイプ非吸塵式 全高(mm)82 パッド寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)3
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 トラスコ品番826-6387 種別フックフェース:マジック式ペーパ用 材質 全長(mm)148 質量(kg)0.68 サイズエアインレット1/4PT タイプ非吸塵式 全高(mm)93 パッド寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)5
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番826-6381 種別フックフェース:マジック式ペーパ用 材質 全長(mm)210 質量(kg)0.68 サイズエアインレット1/4PT タイプ自吸塵式 全高(mm)82 パッド寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)3
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500 トラスコ品番826-6385 種別フックフェース:マジック式ペーパ用 材質 全長(mm)210 質量(kg)0.74 サイズエアインレット1/4PT タイプ自吸塵式 全高(mm)93 パッド寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)5
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番826-6383 種別フックフェース:マジック式ペーパ用 材質 全長(mm)145 質量(kg)0.63 サイズエアインレット1/4PT タイプ非吸塵式 全高(mm)82 パッド寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)3
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 トラスコ品番826-6388 種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用 材質 全長(mm)148 質量(kg)0.68 サイズエアインレット1/4PT タイプ非吸塵式 全高(mm)93 パッド寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)5
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 全長(mm)158 質量(kg)0.82 全高(mm)103 ホース内径(Φmm)6.35(1/4) パッド寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.4 エアーインレット1/4PT オービットダイヤ(mm)5
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番826-6391 種別フックフェース:マジック式ペーパ用 材質 全長(mm)250 質量(kg)0.95 サイズエアインレット1/4PT タイプ自吸塵式 全高(mm)97 パッド寸法(mm)100×180 空気消費量(m3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35 オービットダイヤ(mm)5
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 全長(mm)220 質量(kg)0.88 全高(mm)103 ホース内径(Φmm)6.35(1/4) パッド寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.4 エアーインレット1/4PT オービットダイヤ(mm)5
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 全長(mm)220 質量(kg)0.88 全高(mm)103 ホース内径(Φmm)6.35(1/4) パッド寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.4 エアーインレット1/4PT オービットダイヤ(mm)5
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

エルゴノミック形状を採用:人間工学に基いたデザインを採用し、どなたの手にもフィットするグリップです。 重量820g軽量ボディバランス:作業者の手の負担を軽減します。 回転トルクをアップ:バランスウェイトの改良により、特に低回転時の汚れ落とし作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 全長(mm)158 質量(kg)0.82 全高(mm)103 ホース内径(Φmm)6.35(1/4) パッド寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.4 エアーインレット1/4PT オービットダイヤ(mm)5
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 全長(mm)158 質量(kg)0.82 全高(mm)103 ホース内径(Φmm)6.35(1/4) パッド寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.4 エアーインレット1/4PT オービットダイヤ(mm)5
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

滑らかなポリッシング:滑らかな振幅運動で、細部作業面を狙ってのポリッシングが容易。 小型軽量:小型軽量で作業者の疲労感も軽減します。 専用パッドを標準装備:コーティング用パッドを標準装備しました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 全長(mm)145 質量(kg)0.63 全高(mm)82 ホース内径(Φmm)6.35(1/4) パッド寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.4 エアーインレット1/4PT オービットダイヤ(mm)3
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります