商品豆知識
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込
仕様ジャンクサイズ/Φ17.45
トラスコ品番332-4907
ストローク(mm)79
全長(mm)330
質量(kg)5.9
打撃数(min-1[回/分])2400
シャンク丸
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
空気消費量(m3/min)0.5
エアーインレット(インチ)3/8
ピストン径(Φmm)28
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。
また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
エアーインレット3/8PT
シャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。
また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
エアーインレット3/8PT
シャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。