空圧工具 :「3m はがし」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
スリーエム・ロロック製品専用機です。
軽量な樹脂ボディータイプです。
回転調整のエアーレギュレーター付きです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。
トラスコ品番216-4364
全長(mm)120
質量(kg)0.46
タイプピストル形状タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.43
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ディスク寸法(mm)50
ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。
付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ
全長(mm)166
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.48
排気口後方
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。