空圧工具 :「φ6 エア ホース」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 全長(mm)169 質量(kg)0.56 チャック内径(Φmm)6 チャック能力(mm)6 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。 作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ) 全長(mm)297 質量(kg)0.8 砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)無負荷時:450 コレットチャック寸法(mm)6 ホース口金取付ねじ1/4(Rc) 騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用。芯ブレ精度0.05mm以下。 作業性と安全性を向上ハイパワーセーフティースロットル機構金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ) 全長(mm)185 質量(kg)0.72 砥石寸法(mm)Φ6軸付砥石 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)無負荷時:450 コレットチャック寸法(mm)6 ホース口金取付ねじ1/4(Rc) 騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:82 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量のグラインダーです。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番176-9308 全長(mm)185 質量(kg)0.55 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向前方
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

仕様排気方向:前方 付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個) 砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ 空気圧力(MPa)0.6 コレット外径(Φmm)6.0 ホース口金取付ねじ1/4Rc 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 空気消費量(m3/min)0.65 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番176-9324 全長(mm)319 質量(kg)1.3 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向側方
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

小型・軽量のグラインダーです。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])33000 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口Rc1/4 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向前方
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500 仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式 付属品タッチジョイント(1ヶ) 寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5 全長(mm)148 質量(kg)0.95 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:270 ホース口金取付ねじ1/4(Rc) 能力ボルト径(mm)5~6 使用ホース径(Φmm)6 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります