1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨコタ工業エアサンダ
用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400 仕様排気方向:側方 付属品サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個) トラスコ品番176-9359 全長(mm)204 質量(kg)1.8 空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)150×22 空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100 ヘッド高さ(mm)83.5(インナフランジまで) ホース口金取付ねじ3/8Rc 騒音レベル(dB(A))96/無負荷1m 使用ホース径(Φmm)12.7
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります