空圧工具 :「サイレンサ エア」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽量化したディスクグラインダ。
質量約20%ダウン、出力は約5%アップ。
モータ部の耐久性向上、従来比約1.5倍以上。
作動時及び始動・停止時の騒音を軽減。従来比約10%ダウン(サイレンサレス仕様)。
ヘッド高さを抑制し作業位置の視認性を向上。
負荷時でも高トルクを発生するモーター設計。
長時間作業可能な105Φ(週速度72m/s)砥石に対応 回転数を抑えながら、出力5%アップ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500
全長(mm)212
質量(kg)1.3
砥石寸法(mm)105×6×15
空気圧力(MPa)0.6
給気口1/4(Rc)
使用ホース(mm)9.5
ヘッド高さ(mm)59
振動(m/s2)6.5
6mmコレットチャック仕様のストレート型グラインダー労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。
スロットルはロール式で、押して回さないと作動しないセーフティスロットル装置付。消音装置付。
用途軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ
付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、サイレンサ(1ヶ)
形状ストレート型
質量(kg)1.4
全高(mm)319
コレットチャック寸法(mm)6
騒音レベル(dB(A))無負荷/1m:81
排気方向後方
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。