空圧工具 :「回転砥石」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量化したディスクグラインダ。 質量約20%ダウン、出力は約5%アップ。 モータ部の耐久性向上、従来比約1.5倍以上。 作動時及び始動・停止時の騒音を軽減。従来比約10%ダウン(サイレンサレス仕様)。 ヘッド高さを抑制し作業位置の視認性を向上。 負荷時でも高トルクを発生するモーター設計。 長時間作業可能な105Φ(週速度72m/s)砥石に対応 回転数を抑えながら、出力5%アップ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500 全長(mm)212 質量(kg)1.3 砥石寸法(mm)105×6×15 空気圧力(MPa)0.6 給気口1/4(Rc) 使用ホース(mm)9.5 ヘッド高さ(mm)59 振動(m/s2)6.5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります