6mmコレットチャック仕様のストレート型グラインダー労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。
スロットルはロール式で、押して回さないと作動しないセーフティスロットル装置付。消音装置付。
用途軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ
付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、サイレンサ(1ヶ)
形状ストレート型
質量(kg)1.4
全高(mm)319
コレットチャック寸法(mm)6
騒音レベル(dB(A))無負荷/1m:81
排気方向後方
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
150Φオフセット砥石用アングルグラインダハイパワータイプ快適な作業環境の下で作業を進めることが出来る消音装置付。
労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。
ギア冷却機構 安全なセーフティスロットル付 ガバナ装置付。
空気消費量(m3/min)1
付属品スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)
形状アングル型
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。