芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc1/4
全長(mm)169
質量(kg)0.56
チャック内径(Φmm)6
チャック能力(mm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。
作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)
全長(mm)297
質量(kg)0.8
砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)無負荷時:450
コレットチャック寸法(mm)6
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83
使用ホース径(Φmm)9.5
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用。芯ブレ精度0.05mm以下。
作業性と安全性を向上ハイパワーセーフティースロットル機構金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)
全長(mm)185
質量(kg)0.72
砥石寸法(mm)Φ6軸付砥石
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)無負荷時:450
コレットチャック寸法(mm)6
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:82
使用ホース径(Φmm)9.5
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。