空圧工具 :「軸付砥石 6mm軸」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。
作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)
全長(mm)297
質量(kg)0.8
砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)無負荷時:450
コレットチャック寸法(mm)6
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83
使用ホース径(Φmm)9.5
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用。芯ブレ精度0.05mm以下。
作業性と安全性を向上ハイパワーセーフティースロットル機構金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)
全長(mm)185
質量(kg)0.72
砥石寸法(mm)Φ6軸付砥石
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)無負荷時:450
コレットチャック寸法(mm)6
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:82
使用ホース径(Φmm)9.5
仕様排気方向:前方
付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)
砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ
空気圧力(MPa)0.6
コレット外径(Φmm)6.0
ホース口金取付ねじ1/4Rc
使用ホース径(Φmm)9.5
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。