ピストルグリップダブルアクションサンダーセットJTC当日出荷
持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに
サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)118質量(kg)0.5ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応