空圧工具 :「rohs」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC3310J エアーハンマーセット JTC 動画あり
ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプター ストローク(mm)89 差込角(mm)10 速度2100bpm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

仕様エアインレット:Rc1/4 全長(mm)175 質量(kg)0.6 回転数(min-1[r.p.m])22000 コレットサイズ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

回転数900RPM 付属品レギュレーター付 全長(mm)156 質量(kg)0.6 ビット寸法(mm)4~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

JTCゴムパット
エコ商品
ねじ寸法5/16-24UNF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。 仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4 全長(mm)118 質量(kg)0.5 ねじ径パッド:5/16”-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.5 ディスク径(Φmm)75 オービットダイヤ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

お手持ちのドリルでこびり付いたガスケットの除去が簡単に出来ます。
付属品パッド2個付き 荒目(緑)/中目(白) シャフト径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

JTC7938X ヘッドライトクリーナーバフ JTC 動画あり
お試しセット バフ・ヘッドライトクリーナー付き スポンジバフ(中目・細目・極細目)・ウールバフ各1枚入り 持ちやすいピストルグリップ
仕様回転方式:シングルアクション、エアインレット:Rc1/4 全長(mm)130 質量(kg)0.6 ねじ径パッド:5/16”-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.5 ディスク径(Φmm)75 オービットダイヤ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ハンマーチゼル JTC 動画あり
JTCハンマーチゼル
エコ商品
ハンマーとチゼルのセット
用途JTC3309・JTC3310K用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)最大使用範囲:厚さ2mmまで 全長(mm)250 質量(kg)1.28 直径(Φmm)5(穴あけ部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

回転数22000rpm 全長(mm)108 質量(kg)0.42 ディスク厚さ(mm)2&3(段含む8mm) RoHS指令(10物質対応)対応 ディスク寸法(mm)50
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

JTC5005に取り付けて使用します。
仕様バフ5枚入り・アタッチメント付き 直径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JTCエアードリル
エコ商品
回転数3000RPM 全長(mm)175 質量(kg)1.08 チャックサイズ10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,900 税込18,590
5日以内出荷

JTCベルトサンダー
エコ商品
回転数16000RPM 全長(mm)280 質量(kg)0.75 ベルト10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

超硬い鋼板の切削OK! 低回転・高トルク
回転数1100RPM±10% 全長(mm)252 質量(kg)1.71 ドリルビットサイズ(mm)8mmX44L RoHS指令(10物質対応)対応 空気圧90psl
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大トルク(N・m)949 仕様ジャンボシングルハンマー 全長(mm)104 質量(kg)1.45 差込角(mm)12.7 本体質量(kg)1.36 使用空気圧力(MPa)0.62~0.83 エアーインレット0.25 能力ボルト径M21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,900 税込32,890
当日出荷

ステンレスリベット使用可能
仕様チャック付引込力:1600kg/f 付属品ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ 幅(mm)165(キャップを含まず) 質量(kg)1.85 高さ(mm)240 対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通 リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

1セット(2個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスリベット使用可能
質量(kg)1.56 能力2.4・3.2・4.0・4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

JTCホース用プラグ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC交換用バフ
エコ商品
用途JTC5845SET用 材質ウール 直径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

JTC湿気分離器
エコ商品
エアーツールの寿命を長くします
全長(mm)92 差込角(mm)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷


JTCエアーニブラー
エコ商品
仕様3500rpm(スリースピード(mm)) 全長(mm)190 質量(kg)0.92 能力鉄板2mm・ステンレス1.5mm 切断幅(mm)4..5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

付属品キャップ:2個・エアーチャック:1個 材質ポリウレタン・ホースカシメ 外径(mm)12 内径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆切替可能
回転数1600ipm 全長(mm)210 質量(kg)1.1 高さ(mm)110 チャックサイズ10mm チャック付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

自吸塵式
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 仕様マジックパットダストパック付、チャック付き 寸法(mm)125、6穴 質量(g)900 ホース内径(Φmm)先端:27 ホース長さ(m)ダスト:1.9 オービットダイヤ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります