空圧工具 :「乗用車用トルクレンチ」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

エアーインパクトレンチ ソケットセット
モノタロウ
¥7,498
税込¥8,248
正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)450
全長(mm)187
質量(kg)2.4
高さ(mm)185
寸法口金:1/4PT
差込角(mm)12.7
シャンク長(mm)26
空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350
能力ボルト径(mm)16
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。