61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U-TOOLS (埼玉精機)チップサンダー
用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 付属品レギュレター 全長(mm)245 質量(kg)0.71 高さ(mm)90 口金1/4PT 空気消費量(L/min)280 騒音値(dB)83 パット寸法(mm)40×86
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)450 全長(mm)187 質量(kg)2.4 高さ(mm)185 寸法口金:1/4PT 差込角(mm)12.7 シャンク長(mm)26 空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350 能力ボルト径(mm)16
1台
15,980 税込17,578
欠品中

用途ブツ、ゴム除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 全長(mm)185 質量(kg)0.7 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))84 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)72
1台
31,980 税込35,178
欠品中

用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)165 質量(kg)0.7 高さ(mm)75 口金1/4PT ねじ径(mm) 空気消費量(L/min)140 騒音レベル(dB(A))75 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)30
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)165 質量(kg)0.74 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×106
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)172 質量(kg)0.92 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適! 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)400 全長(mm)135 質量(kg)0.53 高さ(mm)68 口金1/4PT 砥石径(Φmm)50 騒音レベル(dB(A))80
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)165 質量(kg)0.74 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×106
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 全長(mm)135 質量(kg)0.49 高さ(mm)65 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))80 パッドサイズ(mm)45
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 空気消費量(L/min)530 全長(mm)180 質量(kg)0.9 高さ(mm)85 口金1/4PT 砥石径(Φmm)100 騒音レベル(dB(A))90
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

用途狭い場所での小さなネジ、ボルトやナットの脱着に最適です。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 トルク(N・m)20 全長(mm)165 質量(kg)0.5 寸法口金:1/4PT 差込角(mm)9.5 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅:31、高さ:35
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

小型・軽量 レギュレーター付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適! 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)400 全長(mm)135 質量(kg)0.5 高さ(mm)80 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))90
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 最大トルク(N・m)30 全長(mm)210 質量(kg)0.58 差込角(mm)8・10・12・14 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅29×高さ22
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

正逆回転切り替え調整機能付き
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 全長(mm)178 質量(kg)1.18 高さ(mm)155 口金1/4PT 空気消費量(L/min)580 チャックサイズ10
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)10mm エアドリル
回転調整機能付き。
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400 全長(mm)178 質量(kg)1.18 高さ(mm)145 口金1/4PT 空気消費量(L/min)470 チャックサイズ10
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

サイドハンドル付き。正逆回転切り替え調整機能付き
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])480 全長(mm)220 質量(kg)1.6 高さ(mm)155 口金1/4PT 空気消費量(L/min)470 チャックサイズ13
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)TOOLS 揺動サンダー
研磨作業や剥離作業など多様な作業が可能です。5角パットにより角、隅などの研磨に最適です。パットの角度が30度ごとに角度調整が可能です。
用途塗装前の足付け研磨・仕上げ研磨やコーキング・シーリングの剥離作業に。 付属品スクレパー(1枚)、クッションベースΦ123mm×5mm(1枚) トラスコ品番256-0544 全長(mm)235 高さ(mm)73 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.34 排気方式後方 ホース取付口G1/4 パッドサイズ(mm)73×100 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)172 質量(kg)0.74 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)123
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)215 質量(kg)0.8 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×106
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)300 全長(mm)335 質量(kg)0.95 高さ(mm)37 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))86
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)12.7mm ラチェットレンチ
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)80 全長(mm)263 質量(kg)1.16 差込角(mm)12.7 口金1/4PT 空気消費量(L/min)450 ハウジング(mm)幅40×高さ45
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

レギュレーター付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 全長(mm)172 質量(kg)0.9 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 空気消費量(L/min)450 全長(mm)200 質量(kg)0.73 高さ(mm)41 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))91
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)265 質量(kg)0.82 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×145
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)225 質量(kg)0.96 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ボルト貫通式のメガネラチェットレンチ。
用途貫通差込角は17mm.付属品で8・10・12・14mmの通常ラチェットとしての使用もできます 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 最大トルク(N・m)30 全長(mm)210 質量(kg)0.58 差込角(mm)8・10・12・14 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅29×高さ22
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)380 全長(mm)123 質量(kg)0.42 高さ(mm)73 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))86
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

握りやすい樹脂グリップ
用途ロングタイプの研磨材の使用時による芯ブレを抑制 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)170 全長(mm)130 質量(kg)0.25 高さ(mm)10.5 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)3 騒音レベル(dB(A))76
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

3mmブシュウ付属(Φ3軸使用可)
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 空気消費量(L/min)180 全長(mm)146 質量(kg)0.24 高さ(mm)26 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)3・6 騒音レベル(dB(A))75
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)10mm アングルエアドリル
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900 全長(mm)185 質量(kg)0.98 高さ(mm)95 口金1/4PT 空気消費量(L/min)360 チャックサイズ10
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大トルク(N・m)20 全長(mm)165 質量(kg)0.5 差込角(mm)9.5 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅31×高さ32
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

レギュレーター付き ホース長さ約1.6m ハード・ソフトパッド各1枚付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)237 質量(kg)0.96 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)148
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

レギュレーター付き ホース長さ約1.6m ハード・ソフトパッド各1枚付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)225 質量(kg)0.96 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

レギュレーター付き ウルトラバフ2枚付き クロス2枚付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)172 質量(kg)0.92 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)300 全長(mm)180 質量(kg)0.62 高さ(mm)37 口金1/4PT 騒音値(dB)86 コレット径(Φmm)6
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 全長(mm)532 質量(kg)0.79 高さ(mm)90 口金1/4PT 空気消費量(L/min)260 騒音レベル(dB(A))88 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)78×400
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)185 質量(kg)0.76 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×145
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)デスクサンダーΦ175mm
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 砥石径(Φmm)175 全長(mm)325 質量(kg)0.95 高さ(mm)100 口金1/4PT 空気消費量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))95
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

レギュレーター付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 全長(mm)185 質量(kg)0.9 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)148
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-TOOLS (埼玉精機)デスクサンダーΦ100mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 砥石径(Φmm)100 全長(mm)325 質量(kg)0.95 高さ(mm)100 口金1/4PT 空気消費量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))95
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります