用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。中研削作業に(軽研削も可)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)680
全長(mm)207
質量(kg)1.3
高さ(mm)92
口金1/4PT
砥石径(Φmm)100
騒音レベル(dB(A))92
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(L/min)530
全長(mm)180
質量(kg)0.9
高さ(mm)85
口金1/4PT
砥石径(Φmm)100
騒音レベル(dB(A))90
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。