3/8”差込マイクロハイブリットエアーラチェットレンチRED EAGLES5日以内出荷
超極小、衝撃のエアーラチェットレンチがストレート差込とウォーブル差込のダブル機能を備えて新登場!!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満色ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)431最大トルク(N・m)27長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])400空気消費量(L/min)34
3/8”差込インパクトエアーラチェットレンチRED EAGLES5日以内出荷
締め付け終了時にエアーインパクトレンチと同様、手首に反動がこない為、安心してボルト/ナットの締結作業ができます。
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満色ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)500最大トルク(N・m)54長さ(cm)16.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])550空気消費量(L/min)70
3/8”差込マイクロエアーラチェットレンチRED EAGLES5日以内出荷
超極小、衝撃のエアーラチェットレンチが新登場!!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満色ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)429最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
ブツ取りサンダーSHINANO(信濃機販)税込¥37,378¥33,980
ミニベベラーSI税込¥43,978¥39,980