1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。滑り性を向上させた耐火花性ホースです。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。車両板金塗装エリアで。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。 付属品取付けベース一式、メスカプラ トラスコ品番688-1792 材質本体カバー:ABS樹脂、ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層) 幅(mm)390 本体:グレー 取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ 高さ(mm)424 取付方式天吊り・壁付け 奥行(mm)187 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層) ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12 ホース長さ(m)10 外径(mm)10 内径(mm)8 二次側長さ(m)10 一次側長さ(m)1
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります