手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。
小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。
スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。
作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。
吸塵式タイプは、目詰まりと紛じんの飛散を最小限に抑制。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
ペーパー寸法(Φmm)123
タイプ吸塵式
種別パット:マジック式
オービットダイヤ(mm)5
空気消費量(L/min)380
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158
質量(g)930
騒音レベル(dB(A))85
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
口金エアーホース:G1/4inch
付属品ダストパック、吸塵ホース、専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。
小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。
スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。
作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
ペーパー寸法(Φmm)123
タイプ非吸塵式
種別パット:マジック式
オービットダイヤ(mm)5
空気消費量(L/min)380
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158
質量(g)860
騒音レベル(dB(A))78
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
口金エアーホース:G1/4inch
付属品専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。