・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使える電動式撹拌機です。
・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途電動式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。
仕様電動式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型
型式#90
全長(mm)870
質量(kg)3.3
電源(V)単相100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
定格消費電力(W)610
シャフト長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根径(Φmm)100
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使えるエアー式撹拌機です。
・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途エアー式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。
仕様エアー式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型
型式#90A
全長(mm)740
質量(kg)1.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
空気消費量(L/min)550
使用空気圧力(MPa)0.6
シャフト長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(kW)2.2
羽根径(Φmm)100
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。●一斗缶・ペール缶等に固定して使用します。
用途固定式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。
仕様エアー式/固定・フック式・ウルトラボール付きシャフト
型式MA-P
出力(W)45トルク0.45N.m
回転数(min-1[r.p.m])1000
空気消費量(L/min)180
使用空気圧力(MPa)0.49
本機シャフト系(mm)12
先端ボール径(mm)64
シャフト長さ(mm)324
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。