絞り込み
ブランド
  • ハゼット
  • モノタロウ(105)
  • 修理(2,631)
  • 日東工器(1,511)
  • 日本ニューマチック工業(362)
  • 室本鉄工(347)
  • SHINANO(信濃機販)(326)
  • エスコ(239)
  • ベッセル(205)
  • NSK(ナカニシ)(202)
  • 東空販売(177)
  • コンパクトツール(152)
  • 不二空機(149)
  • 空研(148)
  • BAHCO(バーコ)(141)
  • ヨコタ工業(114)
  • 瓜生製作(108)
  • エス・ピー・エアー(107)
  • マキタ(102)
  • マックス(96)
  • JTC(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートダイグラインダー ハゼットストレートダイグラインダーハゼット
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4トラスコ品番859-5403材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)157質量(g)400チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
48,980税込53,878
1台
当日出荷
差込角9.5mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大260Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])300最大締付トルク(N・m)54トラスコ品番859-4104材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)150質量(kg)0.5差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)103定格圧力(bar)6.3
コンパクトエアラチェット ハゼットコンパクトエアラチェットハゼット
59,980税込65,978
1丁
当日出荷
小型軽量、狭い場所でも軽快に作業できます。 ジャンボハンマーにより十分なパワーが得られます。 三段階の流量調整が可能です。 正転逆転切り替えレバーは左右どちらにも移動でき、左利きの方も使いやすい設計です。 排気が気にならない下方排気を採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大締付トルク(N・m)678仕様シングルハンマートラスコ品番494-2892全長(mm)113質量(kg)1.3使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.127排気口下方ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口RC1/4
エアベルトサンダー ハゼットエアベルトサンダーハゼット
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
トラスコ品番139-7687
エアーリベットガン ハゼットエアーリベットガンハゼット
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷から59日以内出荷
ニードルスクレーパー ハゼットニードルスクレーパーハゼット
109,800税込120,780
1台
59日以内出荷
トラスコ品番859-5447
9035-5用交換ニードル ハゼット9035-5用交換ニードルハゼット
7,998税込8,798
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番859-5446
ロングアングルグラインダー ハゼットロングアングルグラインダーハゼット
64,980税込71,478特価
1台
当日出荷から59日以内出荷
トラスコ品番859-5441
ミニポリッシャーセット ハゼットミニポリッシャーセットハゼット
65,980税込72,578
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番859-5438
アングルグラインダー ハゼットアングルグラインダーハゼット
89,980税込98,978
1台
59日以内出荷
トラスコ品番859-5437
ワイヤーブラシ ハゼットワイヤーブラシハゼット
26,980税込29,678
1セット
59日以内出荷
イレーサーホイール ハゼットイレーサーホイールハゼット
38,980税込42,878
1セット
59日以内出荷
カットオフ アングルグラインダー ハゼットカットオフ アングルグラインダーハゼット
46,980税込51,678
1台
59日以内出荷
トラスコ品番859-5409
強力型アングルダイグラインダー コレットチャック 6mm ハゼット強力型アングルダイグラインダー コレットチャック 6mmハゼット
43,980税込48,378
1台
59日以内出荷
トラスコ品番859-5406
強力型ストレートダイグラインダー コレットチャック 6mm ハゼット強力型ストレートダイグラインダー コレットチャック 6mmハゼット
74,980税込82,478
1台
59日以内出荷
トラスコ品番859-5405
エアアングルドリル ハゼットエアアングルドリルハゼット
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
トラスコ品番859-5401
インパクトレンチ 差込角12.7mm ハゼットインパクトレンチ 差込角12.7mmハゼット
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
トラスコ品番859-4093
チゼルセット ハゼットチゼルセットハゼット
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
トラスコ品番828-8459
エアニブラー ハゼットエアニブラーハゼット
45,980税込50,578
1式
4日以内出荷
用途板金切断作業にトラスコ品番200-1814セット内容日本仕様カプラー:EA140DB-2全長(mm)185質量(kg)1高さ(mm)105使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口R 1/4使用エアーホース内径(Φmm)10
HAZET エアソー替え刃 ハゼットHAZET エアソー替え刃ハゼット
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
HAZET エアソー ハゼットHAZET エアソーハゼット
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
トラスコ品番195-2354質量(g)400
HAZET エアーシャー ハゼットHAZET エアーシャーハゼット
39,980税込43,978
1台
60日以内出荷
輪郭切断にも適します。スピードレギュレーターで速度調整できます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。トラスコ品番578-3364幅(mm)切り取り:4.5全長(mm)255質量(kg)1切断能力(mm)スチール1.2・アルミニウム1.6空気消費量(L/min)104定格圧力(bar)6.3
ミニオービタルサンダーセット ハゼットミニオービタルサンダーセットハゼット
49,980税込54,978
1個
予約販売
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000トラスコ品番859-5436セット内容本体、研削パットΦ50mm・Φ76.2mm各1個、研磨パットΦ50#320・#400・#600各1セット、研磨パットΦ76.2mm#320・#400・#600各1セット、プラスチックケース材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)107質量(g)640使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)6.3ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)4パッドサイズ(mm)50・76.2排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
ストレートダイグラインダーアングル型 ハゼットストレートダイグラインダーアングル型ハゼット
35,980税込39,578
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4トラスコ品番859-5404材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)155質量(g)500チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
ミニオービタルサンダーセット専用パット ハゼットミニオービタルサンダーセット専用パットハゼット
1,898税込2,088
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
インパクトエアラチェット ハゼットインパクトエアラチェットハゼット
78,980税込86,878
1台
60日以内出荷
差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。 ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。 締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。 低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。 正転/逆転切替ノブ付きです。 最大270Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])400最大締付トルク(N・m)102トラスコ品番859-4108材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)280質量(kg)1.4差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)113定格圧力(bar)6.3
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
差込角12.7mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大400Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])280最大締付トルク(N・m)108トラスコ品番859-4107材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)311質量(kg)1.48差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)113定格圧力(bar)6.3
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
49,980税込54,978
1台
当日出荷
差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。 生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。 特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。 工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大350Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)95トラスコ品番859-4106材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)354.3質量(kg)1.49差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)77定格圧力(bar)6.3
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
42,980税込47,278
1台
60日以内出荷
差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)70トラスコ品番859-4105材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)318質量(kg)1.49差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)1800定格圧力(bar)6.3
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
42,980税込47,278
1台
60日以内出荷
差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])170最大締付トルク(N・m)35トラスコ品番859-4103材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)741差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)180定格圧力(bar)6.3
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
48,980税込53,878
1台
9日以内出荷
差込角6.35mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大60Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])250最大締付トルク(N・m)40トラスコ品番859-4102材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)150質量(kg)0.5差込角(mm)6.35空気消費量(L/min)72定格圧力(bar)6.3
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
42,980税込47,278
1台
60日以内出荷
差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])170最大締付トルク(N・m)35トラスコ品番859-4101材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)750差込角(mm)6.35空気消費量(L/min)180定格圧力(bar)6.3
インパクトレンチ ハゼットインパクトレンチハゼット
259,800税込285,780
1台
60日以内出荷
強力なツインハンマー仕様です。 軽量なマグネシウムハウジングを採用しています。 締め付け側4段階出力調整可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])6200最大トルク(N・m)(緩め)2712最大締付トルク(N・m)2712材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー差込角(mm)25.4空気消費量(L/min)271推奨トルク(N・m)2440適応ボルトサイズM36まで定格圧力(bar)6.3
インパクトレンチ ハゼットインパクトレンチハゼット
58,980税込64,878
1台
60日以内出荷
ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。 締め付け側三段階出力調整可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー定格圧力(bar)6.3
シリコンカバー ハゼットシリコンカバーハゼット
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様9011M、9012M専用トラスコ品番859-4095材質シリコンラバー質量(g)29
インパクトレンチ 差込角12.7mm ハゼットインパクトレンチ 差込角12.7mmハゼット
79,980税込87,978
1台
60日以内出荷
クラス最大のトルク緩め側1700Nmを発揮します。 ハイパワーですが軽量コンパクトです。 後部プッシュボタンにより正逆転が片手で切替可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])8000最大締付トルク(N・m)1054最大トルク(N・m)(緩め)1700トラスコ品番859-4094材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー質量(kg)2.26空気消費量(L/min)139ヘッド長(mm)185推奨トルク(N・m)881適応ボルトサイズM16まで定格圧力(bar)6.3
インパクトレンチ ハゼットインパクトレンチハゼット
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
ヘッド前後長が114mmと小さく狭い場所で作業に適します。 ジャンボハンマーによるハイパワー仕様です。 トリガー部に集中した回転方向切り替えレバー、出力調整ダイヤルにより操作が簡単です。 回転方向切り替えレバーは左利き用に位置変更可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])6500最大締付トルク(N・m)461最大トルク(N・m)(緩め)461トラスコ品番859-4092材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー質量(kg)1.48空気消費量(L/min)85.2ヘッド長(mm)114推奨トルク(N・m)375適応ボルトサイズM13まで定格圧力(bar)6.3
インパクトレンチ(19mm) ハゼットインパクトレンチ(19mm)ハゼット
229,800税込252,780
1台
59日以内出荷
トラスコ品番429-2788
インパクトレンチ(12.7mm) ハゼットインパクトレンチ(12.7mm)ハゼット
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
トラスコ品番429-4240
エアシャー替刃 ハゼットエアシャー替刃ハゼット
14,980税込16,478
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番429-2792

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具