13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど 仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気 付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ 質量(kg)1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185 使用ホース内径(Φmm)6以上 ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7) ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。 付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチ トラスコ品番179-4261 質量(kg)3.7 アズワン品番64-5037-79 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時) 装填数ネイル/22本 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地 付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm 質量(kg)1.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

小型・軽量メタルボディ! 単打(DS)・連打切替トリガ
仕様【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連) 付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)220×64×265 使用ホース内径6mm以上 装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

マックス高圧釘打機
65~100mmの釘に対応。 一発打ちで超軽量2.7kg。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)2.7 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)372×97×296 使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ 使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内 装備品アタッチメントV 装填数ネイル・ステープル/50本(1巻)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

レギュレータを介さずに、コンプレッサからの取出し圧力をそのまま取り込む「純高圧」により、小型・軽量化を実現。 アジャスタ調整板付。空打ち帽子機構搭載。
用途内装、下地 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)1 安全装置トリガロック 使用ホース内径(Φmm)4以上 使用ステープル413J~425J アズワン品番64-5037-81 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1~2.3 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×61×261 使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ(ホース長さ30m以内)
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷

マックス常圧釘打機
長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。 握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
装填数ステープル/100本(1連) 付属品六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×57×244 使用ホース内径6mm以上
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

超軽量1.9kgです。 スリム・コンタクトノーズ(PAT)で正確な垂直打ちが可能です。 19mm幅ランナーも打てるコンクリートピン打機です。 壁際・狭い箇所・上向き作業でもラクラク打てます。 反動が少なく、疲れにくいです。
用途鋼製(ランナー)下地コンクリート止め用。 トラスコ品番216-7447 セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 幅(mm)111 全長(mm)280 質量(kg)1.9 高さ(mm)306 ネイル装填本数100 アズワン品番64-5037-97 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6~3.0×19~24
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。接合金物用高圧コイルネイラ。40mm、65mmのZN釘に対応。軽量の2.0kg。
用途接合金物用高圧コイルネイラ 付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書 安全装置メカニカル方式・トリガロック 使用空気圧力(MPa)1.2~2.3 使用釘(mm)40、65 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)299×109×298 装填数100本(1巻) プラシート連結釘使用
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 幅(mm)126 全長(mm)304 高さ(mm)289 ネイル装填本数100・200・250・300・400 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6~7.2×1.59~2.9×19~50
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
用途型枠作業の面木・目地棒留めに。 付属品六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケース トラスコ品番354-7677 セット内容本体のみ 幅(mm)80 全長(mm)234 高さ(mm)246 ネイル装填本数100 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷

型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
用途型枠作業の面木・目地棒留めに。 付属品電池パック、充電器(JC-925A)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ 幅(mm)80 高さ(mm)246 ネイル装填本数100 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
1台
77,980 税込85,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接合金物用スーパーネイラ、穴ねらいガイドで一発穴狙いが可能です。Zマーク・Cマーク接合金物用のZN40同等釘・ZN65同等釘が打てます。先端銀色の穴ねらいガイドを金物の穴に差し込み、ねらい打ちできます。,。メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現、スリムボディで根太受け金物や、あおり止め金物の作業でも取り回しがラクラクです。メーカー常圧機比でエネルギー値が約40%アップ、下地材の硬質化にもしっかり対応しています。
用途2×4工法施工、建築用接合金物の取り付け施工。 付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入) 安全装置メカニカル方式・トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.27~2.25(13~23) 使用ホースマックススーパーエアホース 使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります