空圧工具 :「cn50釘」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
幅(mm)126
全長(mm)304
高さ(mm)289
ネイル装填本数100・200・250・300・400
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6~7.2×1.59~2.9×19~50
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較)
長い釘も装填しやすい新マガジン
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません)
トラスコ品番818-4508
質量(kg)3.6
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)
ネイル装填本数150本、200本、250本、300本
ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350
使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]
ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)
質量(kg)2.2
安全装置メカニカル方式、トリガロック
ホース長さ(m)30以内
使用ホース内径(Φmm)7以上
高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323
ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
1台
¥73,980
税込¥81,378
11日以内出荷
サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。
サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。
釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品シートホルダ、取扱説明書
質量(kg)13.5
コード長さ(m)1.8
使用電源(V)単相100
消費電力(VA)6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650
適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1
適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
軽量1.6kgの下地専用機
32~50mmのワイヤ連結釘が打てる
狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地
付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm
質量(kg)1.6
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース
ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。
下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。
プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。
2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装
仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気
付属品ケース
質量(kg)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa)0.39~0.78
保証期間2年
ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻)
ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50
使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
GN50相当釘が打てる石膏ボード用釘打機。釘ブレを修正。まっすぐ、きれいに入る「イーグルガイド」機構搭載。ホースが差しやすく、取り回しラクラクの新フリープラグ付。切替操作不要の連単トリガ採用。
用途内装(石膏ボード用)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8]
ネイル装填本数200本(1巻)
質量(kg)1.7
安全装置メカニカル方式、トリガロック
ホース長さ(m)30以内
使用ホース内径(Φmm)7以上
高さH×幅W×長さL(mm)299×133×311
ネイル足長さ(mm)32・40・45・50
1台
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。