25ミリまでのステープルに対応。
冷たさも妨げるグリップカバーを採用
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど
仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気
付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ
質量(kg)1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185
使用ホース内径(Φmm)6以上
ステープル装填数100本(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)
ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽量1.6kgの下地専用機
32~50mmのワイヤ連結釘が打てる
狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地
付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm
質量(kg)1.6
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース
ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

フィニッシュネイラ エアー式
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
35mm常圧ピンネイラ。
クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
用途家具木工、内装仕上げ
使用ホース内径(Φmm)7以上
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズで、斜め打ちが可能になりました。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
ネイル装填本数100
ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(約4~8)
使用ホース内径(Φmm)マックスエアホース:7以上・長さ30m以内
安全装置メカニカル方式・トリガロック装置
装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
常圧調圧器です。
用途エア工具の圧力調整器
仕様常圧調圧器
種別AC96005
使用温度範囲(℃)-10~45
圧力調整範囲(MPa)0~0.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。
ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。
打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。
排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。
作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。
用途内装、外壁下地
質量(kg)1
安全装置トリガロック、空打防止機構
使用ホース内径(Φmm)7以上
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×63×248
スーパーエア・調圧器です。高圧→常圧へ変換。
用途エア工具の圧力調整器・高圧→常圧に変換。
仕様高圧→常圧へ変換
種別AC96010
使用温度範囲(℃)-10~45
圧力調整範囲(MPa)0~0.8
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。
下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。
プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。
2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装
仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気
付属品ケース
質量(kg)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa)0.39~0.78
保証期間2年
ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻)
ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50
使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]
ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)
質量(kg)2.2
安全装置メカニカル方式、トリガロック
ホース長さ(m)30以内
使用ホース内径(Φmm)7以上
高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323
ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
1台
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
ねじ締め深さのばらつきを抑え、さらに使いやすく、さらにスピーディになったねじ打機「ターボドライバエース」です。従来機と比較して、ねじ締めスピードを約25%短縮するとともに、より安定したねじ締め深さを実現しました。2種類の打ち方と強弱を組み合わせた4つのモードを使い分けることで、様々なアプリケーションや使用者の好みに対応できます。打ち込み部やエアモータを経由しないクリーンエア回路のエアダスタ機構を搭載しました。作業効率をアップするドア一体型マガジン採用で、ねじの装填、取り外しが楽に行えます。重心バランスを最適化し、壁、天井でも疲れにくいボディ設計を実現しました。
用途石膏ボードへのビス締め作業。
仕様木下地・鋼板下地兼用
付属品保護メガネ・ビットB41G6・ビット交換工具・油さし・キャリングケース
材質アルミ・鉄・樹脂
質量(kg)1.9
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.8~2.3[約18~23]
使用ホースマックススーパーエアホース内径6mm・長さ30m以内
使用ねじ25~41mm
内装・木造板金兼用機。
スリムな先端形状で、「山打ち」も「谷打ち」も正確に扱える。
ドライバ跡がほとんど付かない、コンタクトノーズ一体式。
隅から6mm垂直打ち込み。
打ち込み方向が変えられるフロア用アタッチメントでフロア施工も出来る。
正確な釘打ち作業を実施する用途別コンタクトトップ
用途内装、内装フロア、木造板金
質量(kg)1.2
安全装置トリガロック、メカニカル方式
ネイル装填本数200(1巻)
ネイル足長さ(mm)19、25、32、38
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)251×106×250
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
1箱(1000本)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較)
長い釘も装填しやすい新マガジン
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません)
トラスコ品番818-4508
質量(kg)3.6
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)
ネイル装填本数150本、200本、250本、300本
ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350
使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
コンパネからの釘抜きは、ネイルパンチ。65mm釘も一気に打ち抜く。
仕様釘抜き対象部材/コンクリート型枠用合板(厚さ12~15mm)
付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、フック、フック取付六角穴付ボルト、フック取付用六角ナット、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)0.9
胴径(Φmm)(釘抜き対象)2.1~3.05
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.7(4~7)
ネイル足長さ(mm)(釘抜き対象)45~65
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×53×235
使用ホース内径7mm以上、長さ20m以内
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)0.9
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203
使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装填数ステープル・ネイル/157(1連)
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。
ネイル装填本数120・150・200・250・300
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)328×126×324
質量(kg)2.8
使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)
付属品保護メガネ、油さし
トラスコ品番494-3422
質量(kg)1.1
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×3.0×17
1セット(1000本)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
マックスガスネイラ専用軽量物吊下げ用C金具です
機械にセットして上向きに打てます
打込後、全ネジボルト(3/8)をセットして折り曲げると吊下物をまっすぐに吊ることができます
マックスガスネイラシリーズ専用(GS-725C、GS-638CAシリーズ)
用途軽量フレキシブルダクト、小径スパイラルダクト、冷媒管等の軽量物を全ネジボルトで吊下げるためのC金具です
トラスコ品番485-4705
材質鉄(亜鉛メッキ処理)
幅(mm)36.5
厚さ(mm)( 金具)t1.6
全長(mm)41
高さ(mm)14
質量(g)13.6
表面処理亜鉛メッキ
高さH×幅W×長さL(mm)22×20×54
1ケース(100個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。
付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチ
トラスコ品番179-4261
質量(kg)3.7
アズワン品番64-5037-79
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時)
装填数ネイル/22本
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
レギュレータを介さずに、コンプレッサからの取出し圧力をそのまま取り込む「純高圧」により、小型・軽量化を実現。
アジャスタ調整板付。空打ち帽子機構搭載。
用途内装、下地
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)1
安全装置トリガロック
使用ホース内径(Φmm)4以上
使用ステープル413J~425J
アズワン品番64-5037-81
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×61×261
使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ(ホース長さ30m以内)
1台
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!
『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
ストレートプラグ仕様
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
トラスコ品番783-2915
質量(kg)1.3
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)0.45~0.8(約4.5~8kgf/cm2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)218×66×267
適合ピンネイル長さ(mm)15、19、25、30、35、45、50
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ
装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
小型・軽量メタルボディ!
単打(DS)・連打切替トリガ
仕様【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連)
付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)220×64×265
使用ホース内径6mm以上
装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズに加え、先端射出のエアダスタ機構搭載です。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:4以上・長さ30m以内
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)
ネイル装填本数100
ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55
装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
1個
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
1箱(1000本)
¥25,980
税込¥28,578
30日以内出荷
ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で好みに応じた最適ねじ締めが強・中・弱の三段階で調整可能です。平打ち・斜め打ち対応のワンタッチアジャスタを搭載しました。
用途新築・改修の屋根板金施工に。
付属品保護メガネ、ビットB41MR1、トルクスビット(T25電動ドライバ用)、六角棒スパナ4mm
トラスコ品番536-0334
幅(mm)119
寸法(mm)適用プラシート連結ねじ:32~41
全長(mm)275
高さ(mm)285
使用空気圧力(MPa)1.8~2.3
保証期間1年間
装填数ロールねじ:100本
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
使いやすいオールインワンタイプです。
用途圧縮エアの水分・油分除去
種別AC93005
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~0.85
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。
ネイル装填本数100・200・250・300・400
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)302×126×324
質量(kg)2.2
使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)
付属品保護メガネ、油さし
装備品コンタクトトップ
ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で下地に応じた最適ねじ締めが可能です。
用途省令準耐火構造住宅用ねじ対応51mm機。石こうボード・2×4用ねじ留め付け。
トラスコ品番149-3205
セット内容保護メガネ、ビットB41×2、コンタクトトップL(透明)、六角棒スパナ(4mm)、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
幅(mm)116
全長(mm)300
質量(kg)2
色クールグレー
高さ(mm)312
使用空気圧力(MPa)1.8~2.3
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)Φ3.8×28~51、Φ4.2×32~41
1台
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!
『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
トラスコ品番195-0090
質量(kg)1.2
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)209×64×261
適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35・45・50
使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ
装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ
装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
1
2
3
次へ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。