空圧工具 :「石 磨き」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先細(50ミリ)の高速カッターで、快切削・研削・切断・研磨をします。 先端加工部を良く見ながら「ザクッ」と重切削できます。 狭い箇所にも突っ込みやすい先細3角フレームです。 細かい曲面削り・磨き・切断の高能率加工ができます。
用途木彫、木工品などの荒彫りやサンディング、木材、各種ボード類の溝削り、精密切断など、木材、ガラス繊維、各種プラスチックの切削加工 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 仕様二重絶縁構造(アース不要) トラスコ品番758-3605 セット内容ウッド(木)カッター「W50」2枚、渦サンダー「S50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個 材質ポリカーボ、ステンレス、カーボン、樹脂 幅(mm)80 全長(mm)350 質量(kg)1.8 高さ(mm)100(ハンドル除く) 電源(V)AC100 消費電力(W)670 定格電流(A)6.7 砥石径(Φmm)50 電源コード(m)2.5 定格時間(分)30 握り径(Φmm)62×63 振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります