エアーを絞ってもトルクをキープします。軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまで使用可能です。回転式ホース取入口です。
用途ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
付属品カプラ、オイル、スパナ
トラスコ品番410-6695
材質金属、樹脂、ベークライト
全長(mm)220
質量(g)748
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
握り径(Φmm)40
排気方向後方
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
手元にフィットするコンパクトなボディー。800gの重量で楽に扱えます。
ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。
アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。
用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。
金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。
アルミホイールR凹部の研磨。
ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプ等の溶接部の仕上げ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
トラスコ品番276-0339
全長(mm)220
質量(g)800
使用空気圧力(MPa)0.6
ベルト速度(m/min)600~1200
空気消費量(m3/min)0.15
ベルト寸法(mm)50×235
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1箱
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。