カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)18
仕様チャッキング:M7×0.75ネジ
全長(mm)124
質量(g)140
角度(°)ヘッド:90
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.2
排気口後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)18
仕様チャッキング:M7×0.75ネジ
全長(mm)131
質量(g)140
角度(°)ヘッド:120
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.2
排気口後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。