空圧工具 :「エアホース内径10mm」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途薄型ヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適です。自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組立及び分解に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 最大トルク(N・m)610 シャンク(SQ)1/2 能力ボルト径M13 全長(mm)315 ヘッド寸法(mm)W58.5×D89×H80 質量(kg)1.4 寸法(inch)エアーインレット:1/4 使用エアーホース内径(Φmm)10 ホース長さ(m)最大エア:7.5 実用トルク(N・m)500 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 振動(m/s2)11.6 騒音値(dB)91
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります