高トルクなのにコンパクト。
簡単に正/逆切替操作可能。
ツールバランサー用リング付き(取り外し可能)。
付属品ツールバランサー用リング付(取り外し可能)、エアープラグ、ツールバランサー用リング、取扱説明書
質量(kg)1.34
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
1/2インチSQクラスの中では抜群にコンパクトです。
正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。
ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。
振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。
エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
質量(kg)1.1
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
用途薄型ヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適です。自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組立及び分解に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
最大トルク(N・m)610
シャンク(SQ)1/2
能力ボルト径M13
全長(mm)315
ヘッド寸法(mm)W58.5×D89×H80
質量(kg)1.4
寸法(inch)エアーインレット:1/4
使用エアーホース内径(Φmm)10
ホース長さ(m)最大エア:7.5
実用トルク(N・m)500
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
振動(m/s2)11.6
騒音値(dB)91
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。