空圧工具 :「エアーフレックス」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途薄型ヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適です。自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組立及び分解に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
最大トルク(N・m)610
シャンク(SQ)1/2
能力ボルト径M13
全長(mm)315
ヘッド寸法(mm)W58.5×D89×H80
質量(kg)1.4
寸法(inch)エアーインレット:1/4
使用エアーホース内径(Φmm)10
ホース長さ(m)最大エア:7.5
実用トルク(N・m)500
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
振動(m/s2)11.6
騒音値(dB)91
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。