空圧工具 :「エアープラグ 回転」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
低騒音&低空気消費量。
ベルト交換のしやすい構造。
持ちやすいソフトグリップ。
角度調節用の六角レンチをグリップに内蔵。
回転数(min-1[r.p.m])19000
セット内容エアープラグ、ベルト(#80)×2本、取扱説明書
全長(mm)295
質量(kg)0.81
使用圧力(MPa)0.62
空気消費量(L/min)93.5
ベルト寸法(mm)10×330
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
1/2SQクラスの中では抜群にコンパクトです。正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
用途自動車整備、整備工場やDIY用に
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書
全長(mm)147
色ブラック&ゴールド
質量(g)1100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.12
最大締付トルク(N・m)540
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口Rc1/4
振動3軸合成値(m/s2)10.14
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
汎用性の高いオービットダイヤ5mmのダブルアクションサンダーです。
用途自動車などの車体整備等における塗装補修作業、金属の目ナラシ、木製品の木地研削など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
付属品スペアパッド(65173)、エアープラグ(Y22-PM/20PM相当)、パッド交換用スパナ、取扱説明書
材質樹脂、鉄
質量(g)810
タイプ非吸塵式
空気消費量(L/min)70.8
使用空気圧力(MPa)0.62
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×125×107
パッド取付面:マジックテープ、動作:ダブルアクション
騒音レベル(dB(A))85
ホース取付口Rc1/4
振動(m/s2)2.1
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
パッド径(Φmm)125
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。