空圧工具 :「エアソー」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイ・ティ・アイRichit エアーソー
前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。
用途営繕常備工具として。 トラスコ品番215-0654 全長(mm)425 質量(kg)2.65 切断能力(mm)鉄板20 使用空気圧力(MPa)0.49~0.69 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口PT1/4 ストローク数(回/分)0~1200 ストローク長(mm)45 替刃寸法(mm)(厚さ×幅)1.5×13 排気方向前方
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

アイ・ティ・アイRichit エアーソー
前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。
用途営繕常備工具として。 トラスコ品番238-9878 全長(mm)425 質量(kg)2.65 切断能力(mm)鉄板20 使用空気圧力(MPa)0.49~0.69 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口PT1/4 ストローク数(回/分)0~1200 ストローク長(mm)45 替刃寸法(mm)(厚さ×幅)2.0×19 排気方向前方
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります