階段ポリッシャー AV-61B ブラシ付日本マルセル4日以内出荷
リチウムイオンバッテリー式の階段清掃用ポリッシャーです。
階段の蹴込(立面)清掃作業が省力化できます。
付属のタイネックス製ブラシが特殊構造で、奥まで届きやすい仕様です。
リチウムイオンバッテリー(別売り)の連続稼働時間は160分です。
電源コードの管理が不要なので、どこにでも持ち運んで使用できます。
電源コード不要の階段清掃用ポリッシャーです。
仕様●ブラシ径(インチ):9●幅(mm):235●奥行(mm):325●高さ(mm):800~1195●消費電力(W):60●回転数(rpm):200●電源:リチウムイオンバッテリー●本体、ブラシのみ●使用には別売りのバッテリーと充電器が必要です。●リチウムイオンバッテリー:LV-9N(別売り)●充電器:CLC-6261(別売り)●ブラシサイズ:9インチ●重量:12.4kg●稼働時間:160分●充電時間:300分●充電時間:300分●セット内容/付属品:本体、タイネックスブラシ●原産国:日本●コード番号:353-0690アズワン品番67-5522-66