空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 ボルト、ナット締め作業に向いてます。 エンジンルームの整備作業に向いてます。 狭い箇所のネジ締め作業に向いてます。
用途エンジンルームの整備作業に 付属品インパクトソケット8、10、12、13、14、17、19mm(各1個づつ)、75mmエクステンションバー(1個)、9.5mm/6.35mmドライバービットホルダー(1個)、9.5mmユニバーサルジョイント(1個)、6.35mmドライバービット+2、+3、-5.5(各1個づつ)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) 最大トルク(N・m)35.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])240 空気消費量(L/min)77 使用空気圧力(MPa)0.61 能力ボルト径ナット対辺19mm ソケット差込角(mm)9.5(3/8インチ) 取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
1セット
7,598 税込8,358
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング