最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。
高精度加工で耐久性がアップしました。
手に優しい防振ゴム付きハンドルです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大トルク(N・m)2000
トラスコ品番117-5537
全長(mm)535
質量(kg)12
差込角(mm[inch])25.4(1)
使用ホース内径(Φmm)11
エアーインレットPT1/2
能力ボルト径M45
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーラチェットミニ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。
スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。
正逆回転方向を容易に切り替え可能です。
軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。
スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。
種類ラチェットドライバー
材質(グリップ)アルミ
刃先マグネットなし
セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル
ソケット差込角(mm)9.5
質量(g)540
全長(mm)172
最大締付トルク(N・m)40
能力ボルト径(mm)10
排気方向後方
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
ホース取付口PT1/4
使用空気圧力(MPa)0.6~0.7
空気消費量(m3/min)0.09
トラスコ品番773-6975
商品構成単品
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
用途ボルト・ナットの締緩作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500
最大トルク(N・m)68
付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1
質量(kg)0.65
エアーインレットR1/4(PT1/4)
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
差込角(sq.)9.5
無負荷空気消費量(m3/min)0.07
実用トルク(N・m)56
能力ボルトM10
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大トルク(N・m)40
トラスコ品番485-1013
全長(mm)166
質量(kg)0.5
使用空気圧力(MPa)0.6~0.7
空気消費量(m3/min)0.32
排気方式後方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。