空圧工具 :「エアーインパクトレンチ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シカゴニューマチック社エアインパクトレンチ
ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。
用途一般産業向け。 トラスコ品番465-0450 全長(mm)200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.72 最大締付トルク(N・m)750 排気方式後方 ソケット差込角(mm)12.7 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000 能力ボルト径(mm)10~14 ホース取付口NPT1/4 ハンマータイプツインハンマー
1台
44,980 税込49,478
19日以内出荷

シカゴニューマチック社インパクトレンチ
ハイパワータイプ。軽量・コンパクト。
用途一般産業向け。 全長(mm)230 質量(kg)3.3 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19(3/4) 最大トルク(N・m)1250 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)1.08 空気接続口NPT3/8 能力ボルト径(mm)19 排気方向後方
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

シカゴニューマチック社シカゴ インパクトレンチ
ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。
用途一般産業向け。 タイプツーハンマー 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500 使用空気圧力(MPa)0.63 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります