従来のプーリーサイズに比べて接触面積の大きさから、深く削れ過ぎず、仕上がりが滑らかです。安定して研削でき、機械の操作性も向上します。プーリーの裏に空間があるため、ベルトにしなりが生じ、R面にもなじみます。排気を直接研磨ベルトに当て研磨熱によるカラミ等を最大限に防ぎます。ベルトサイズ10mm・12mm兼用としてお使いいただけます。
用途鋼板接合部分の研磨・溶接ビート研磨・バリ取り・その他小面積研磨及び狭部の研磨等
付属品CMカプラー、10mlオイル、Lレンチ(2.5mm)
質量(g)900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×92×55
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
使用空気圧力(MPa)0.5~0.7
空気消費量(m3/min)0.35
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))92
ベルト寸法(mm)10×330、12×330
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーオービタルサンダー
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。
質量(kg)0.8
ペーパー寸法(mm)幅75
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5
付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル
寸法(mm)W73×H71×L145
回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)88
空気接続口PT1/4
流量(L/min)260
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)73×98
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ペーパー寸法(Φmm)125
トラスコ品番836-8082
セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)245
質量(kg)1.12
高さ(mm)99
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)123
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
軽量のため取り回しが良いです。
ダブルアクション機構ですのでリングマーク抑制に貢献します。
用途車両塗装の最終仕上げポリッシング
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番836-8083
セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、ウレタンバフFLAT(細目)30×150×30、ボアバフ30×150×30
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)245
質量(kg)1.1
高さ(mm)93
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)10
バフサイズ(Φmm)150
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)123
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ペーパー寸法(Φmm)125
トラスコ品番836-1584
セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)245
質量(kg)1.12
高さ(mm)99
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)123
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000
トラスコ品番836-1585
セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒)
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)198
質量(kg)0.75
高さ(mm)77
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.29
パット寸法(mm)123
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)3.6
バフサイズ(Φmm)150
排気方向側方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ペーパー寸法(Φmm)125
トラスコ品番836-1583
セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)247
質量(kg)1.13
高さ(mm)99
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)123
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ペーパー寸法(Φmm)125
トラスコ品番836-8081
セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)247
質量(kg)1.13
高さ(mm)99
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)123
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。