集塵用ダクトホース。
用途集塵用
適合機種EKC-2100、EKC-2100N
材質ナイロン
長さ(m)2
穴径(Φmm)32
1セット
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削
寸法(mm)W93×H87.5×L288
質量(kg)1.27
回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))89
ホース取付口Rc1/4inch
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)123×92.5×250
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])950
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)4.5
パッドサイズ(mm)Φ123
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。