空圧工具 :「エア」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

エアーソー 切断能力3mm
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。
付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリ
トラスコ品番404-2743
全長(mm)148
質量(kg)0.52
切断能力(mm)2
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
ストローク数(回/分)10500
ストローク長(mm)5
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金型、小型部品の研削に。
付属品丸型ヤスリ、平型ヤスリ、三角型ヤスリ
トラスコ品番404-2751
全長(mm)148
質量(kg)0.52
チャック能力(mm)5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
ストローク長(mm)5
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エアードリル
モノタロウ
¥7,298
税込¥8,028
プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所での作業に最適。レギュレータ付き。
小型・軽量・強力タイプです。握りやすいグリップカバー付き。
用途あらゆる穴あけ作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300~2250
チャック能力(mm)10
トラスコ品番336-6693
全長(mm)160
質量(kg)0.59
タイプ正回転のみ
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.21
ホース取付口Rc1/4
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。
ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断
全長(mm)215
質量(kg)0.8
ストローク数(spm)10000
ストローク(mm)10
空気消費量(m3/min)0.17
付属品32山ブレード、丸型ヤスリ
トラスコ品番351-7799
使用空気圧力(MPa)0.6
切断能力(mm)鉄板1.5
ストローク長(mm)10
適合替刃18、24、32山ブレード
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
用途穴あけ作業
タイプピストル形状
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
チャック能力(mm)10
トラスコ品番407-2430
全長(mm)202
質量(kg)1.15
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.32
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
用途機械などの整備・分解に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
最大締付トルク(N・m)30
トラスコ品番287-6337
全長(mm)167
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.19
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口RC1/4
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。
最大トルク(N・m)40
差込角(mm)9.5
能力ボルト径M10
全長(mm)168
全高(mm)36
質量(kg)0.54
空気消費量(m3/min)0.27
騒音レベル(dB(A))84
振動(a)4.5M/S2
エアーインレット(インチ)1/4
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途金属の研削研磨作業用
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
ホース取付口Rc1/4
仕様排気ホース付
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
バルブ種類レバー
ホース取付口Rc3/8
仕様排気ホース付
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
バルブ種類ロータリー
別売のチゼルをセットすることで色々なハンマー作業ができます。
用途ハツリ作業、鉄板切断
トラスコ品番580-5040
セット内容シートメタルチゼル(鉄板切断用)×1本
形状ピストル
全長(mm)208
質量(kg)1.6
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.11
チゼル口径(Φmm)10.2
ホース取付口Rc1/4
無負荷打撃数(bpm)2600
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
用途金属の研削研磨作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
用途金属の研削研磨作業用
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向前方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
用途機械等の整備・分解に。
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
排気方向後方
高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです
ヘッド部が小さいため、研削部が見やすく作業性に優れています
軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です
用途金属の研削研磨作業用。
耐久性に優れたタイプです。
軸ブレが無い高級コレットを使用しています。
用途金属の研磨作業用
空気消費量(m3/min)0.41
ホース取付口Rc1/4
仕様排気ホース付
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
1
2
3
4
5
6
次へ
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。