空圧工具 :「ダイヤ 研磨」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。 仕様振動値(m/s2):6.2 付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル 全長(mm)145 質量(kg)0.76 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)82(A) 空気消費量(m2/min)0.39 オービット径(Φmm)4 パッドサイズ(mm)75×110
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)360 ダイヤ寸法(mm)5 ホース継手Rc1/4 inch ペーパー寸法(mm)125
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパー寸法(Φmm)125 オービットダイヤ(mm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(m3/min)0.37 コンプレッサー(kW)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵機能付きです。
用途パテ研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 セット内容吸じんホース、吸じん袋 全長(mm)296 質量(kg)2.11 タイプ吸じん 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.24 オービットダイヤ(mm)6
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ギアポリッシャー
今までとの違いがわかる仕上がりの良さ! 塗膜面への熱の上昇を抑えます。 濃色車の磨きが簡単にできます! 磨きからコーティングまで1台でOK! バフ目・オーロラマークがつきづらい! 最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル! 低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。 スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。 オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。
用途自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。 楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 付属品バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグ トラスコ品番580-4833 全長(mm)247 質量(kg)1.45 全高(mm)107 空気消費量(m3/min)0.25 エアーインレット1/4"P.T. パット径(Φmm)140 オービットダイヤ(mm)4.4 バフサイズ(Φmm)165
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸じん式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 トラスコ品番794-8441 全長(mm)315 質量(kg)2.31 タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)100×180 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)5 排気方向後方
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

耐久性が良く、コストパフォーマンスに優れています。
用途目消し研磨作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番255-0636 全長(mm)165 質量(kg)0.9 使用空気圧力(MPa)0.6~0.7 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.19 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)5 排気方向後方 使用(ペーパータイプ)マジックシート
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。 仕様振動値(m/s2):7.4 付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ 全長(mm)145 質量(kg)0.79 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)83(A) 空気消費量(m2/min)0.43 オービット径(Φmm)4 パッドサイズ(mm)75×110
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

SHINANO(信濃機販)SI オービタルサンダー
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 トラスコ品番857-7737 全長(mm)315 質量(kg)1.95 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)100×180 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)5 排気方向後方 使用ペーパーのり付タイプ
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600 トラスコ品番794-8417 全長(mm)193 質量(kg)1.04 タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.21 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)- 排気方向後方
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

手のひらサイズの超軽量・小型。
用途肌調整・仕上げ研磨作業に。 全長(mm)165 質量(kg)0.9 回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)360 ダイヤ寸法(mm)5 ホース継手Rc1/4 inch ペーパー寸法(mm)125 仕様エアー式吸塵式のり式
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。 仕様振動値(m/s2):6.2 付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル 全長(mm)145 質量(kg)0.76 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)82(A) 空気消費量(m2/min)0.39 オービット径(Φmm)4 パッドサイズ(mm)75×110
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。 仕様振動値(m/s2):7.4 付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ 全長(mm)145 質量(kg)0.79 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)83(A) 空気消費量(m2/min)0.43 オービット径(Φmm)4 パッドサイズ(mm)75×110
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。 仕様振動値(m/s2):6.2 付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル 全長(mm)156 質量(kg)0.78 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)82(A) 空気消費量(m2/min)0.39 オービット径(Φmm)4 パッドサイズ(mm)Φ125
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
用途自動車ワックス研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番580-4922 セット内容Φ150ウレタンバフ×1枚、Φ125ウールバフ×1枚 全長(mm)154 質量(kg)0.9 タイプマジックパッド 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)5 バフサイズ(Φmm)150
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ブツ取りサンダー
塗装後のブツや塗装タレの除去作業に最適。オービタルの動きで、負荷の掛け方による回転のムラが少ない。
用途自動車の内・外装の塗装後ブツ取り作業等に。家電や、楽器等の塗装面補修に 付属品エアーレギュレーター(181-45),エアープラグ(20PMタイプ),Φ30mmクッションパッド(ソフト)(115MB-6S)×1,Φ30mmクッションパッド(ハード)(115MB-6H)×1 質量(kg)0.56 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(m3/min)0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz)83 振動(m/s2)10.2a オービットダイヤ(mm)3 ペーパー寸法(Φmm)30
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途マジックタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ 全長(mm)240 質量(kg)1.29 タイプパッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.393 振動12.8/1.7m/s2 オービットダイヤ(mm)5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ 付属品・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ 全長(mm)154 質量(kg)0.92 タイプパッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)88A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.373 エアーインレット0.25 振動10.2 オービットダイヤ(mm)5
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途マジックタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)296 質量(kg)2.11 タイプパッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.493 振動9.0/1.4m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー
ハンドルタイプ 。吸塵式
用途のりタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ 全長(mm)343 質量(kg)2.31 タイプパッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)83/(94)A ペーパー寸法(mm)100×180 空気消費量(m3/min)0.533 振動10.2/1.5m/s2 オービットダイヤ(mm)5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

高回転仕様。エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ75mmマジックパッド・スパナレンチ 全長(mm)135 質量(kg)0.52 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17500 取付ねじ径(B)M6 騒音値(dB)82A ペーパー寸法(mm)75 空気消費量(m3/min)0.423 エアーインレット0.25 振動9.5 オービットダイヤ(mm)3
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)296 質量(kg)2.11 タイプパッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.493 振動9.0/1.4m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途のりタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ 全長(mm)240 質量(kg)1.29 タイプパッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.393 振動12.8/1.7m/s2 オービットダイヤ(mm)5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

ハイパワーで研磨力の高いタイプです。 バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。
用途パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 トラスコ品番794-8492 全長(mm)245 質量(kg)1.5 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.51 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)6 パッドサイズ(mm)125 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ギアードサンダー
回転が止まらず、強い研磨力のギアアクションタイプです。ギアアクションメカニズムは、研磨目が細かくなるダブルアクションと強い研削力のシングルアクションの両方のメリットを兼ね備えた方式です。強力吸塵式です。
用途パテの荒研ぎ、塗膜はがし。金属研磨、ビード取りの仕上げ目消し。目消し研磨作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000 トラスコ品番794-8450 種別マジックシート、吸塵タイプ 全長(mm)166 質量(kg)1.49 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.19 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)4.4 排気方向後方
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります