無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.21
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番827-9810
全長(mm)151
質量(g)370
先端工具:軸径6mm(砥石)
チャック内径(Φmm)6
排気方向後方
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コレット式。
ストレート形状タイプ。
用途金属の加工研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(m3/min)0.33
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番827-9811
全長(mm)170
質量(kg)0.6
先端工具:軸径6mm(砥石)
使用空気圧力(MPa)6
コレットサイズ(mm)6
排気方向後方
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです
ヘッド部が小さいため、研削部が見やすく作業性に優れています
軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です
用途金属の研削研磨作業用。
スタンダードタイプです。
用途金属の研削・研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番580-4841
全長(mm)225
質量(kg)1.8
タイプアングル形状
使用空気圧力(MPa)0.6
スロットル方式ロータリー
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
用途金属の研削研磨作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
用途金属の研削研磨作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
用途金属の研削研磨作業用
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向前方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
用途金属の研削研磨作業用
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。