空圧工具 :「S軸」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINANO(信濃機販)エッジプレッサー
全長(mm)223 質量(kg)1.08 駆動方式エアー駆動 空気消費量(m3/min)0.51 騒音レベル(dB(A))82(93) 振動3軸合成値(m/s2)2.5 コンプレッサー(kW)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

全長(mm)223 質量(kg)1.08 駆動方式エアー駆動 空気消費量(m3/min)0.51 騒音レベル(dB(A))82(93) 振動3軸合成値(m/s2)2.5 コンプレッサー(kW)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

1台
39,900 税込43,890
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ドリル
正逆回転式 リバーシブル付だから木工・樹脂作業の抜き取りがラク
穴あけ能力(mm)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 全長(mm)173 質量(kg)0.73 空気消費量(m3/min)0.41 騒音レベル(dB(A))80(91) 振動3軸合成値(m/s2)1.9/0.6 コンプレッサー(kW)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ペーパー寸法(Φmm)125 オービットダイヤ(mm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(m3/min)0.37 コンプレッサー(kW)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります