空圧工具 :「小型 バフ 研磨」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
大きな偏芯量(10mm)と小型軽量を両立させることで、優れた研磨力と美しい仕上げ、取り回しの良さを実現しました。
用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のバフィングに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
仕様回転方式/ダブルアクション
全長(mm)180
質量(g)700
全高(mm)95
空気消費量(L/min)150
オービットダイヤ(mm)10
1台
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
75mm径用のピストル型の小型ダブルアクションサンダーです
バンパーやプレスライン、逆R部分等の複雑な形状の届きにくい箇所への磨き作業に適しています
ピストル型で持ちやすく、取り回しも良い製品です
バフを装着し、ポリッシャーとして使用することも可能です
用途ブツ取り後の目消し作業や、コンパウンドによる磨き作業に。
トラスコ品番149-2674
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。
小径なため必要最小範囲での補修が可能です。
用途塗装補修最終つや出し用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
仕様ダブルアクション方式
トラスコ品番436-0290
材質鉄、樹脂、ゴム
全長(mm)175
質量(g)750
タイプバフ:マジックタイプ
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75
空気消費量(m3/min)0.28
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。