空圧工具 :「3m はがし」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
手の入りにくい箇所の塗膜はがし、ビード研磨、バリ取り、面取りに。
作業に応じて角度を調整できます。レギュレーター内蔵タイプ。モーター側プーリー部分の安全カバー付き。回転数調節レバー付き。
最大回転数(min-1[r.p.m])17000
本体質量(g)0.87
ベルト速度(m/min)1250
空気消費量(m3/min)0.68
ベルト寸法(mm)12×330
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。